Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterregal 56RK 1849x1008x624 A verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-53032
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53032
EAN/GTIN:
     4250692960373
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
fachbodenregal mit regalkästen
Fachlast: 70 kg, Feldlast: 500 kg, Behälterregale inkl. Regalkästen RK, Kastenfarbe taubenblau, hintere Anschlagleiste nachrüstbar, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
101.20 kg
Höhe:
1850 mm
EAN:
4250692960373
Material:
Stahl
Farbe:
Behälterfarbe taubenblau
AX2012_ID:
53032
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Kleinteilelagerung, Behälterregal, Behälterregale, Kommissionierregal, Kommissionierregale, Bereitstellregal für Kleinteile, Bereitstellregale für Kleinteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,43*
€ 1.303,72*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,80*
€ 1.303,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,48*
€ 1.304,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,67*
€ 1.309,33*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,65*
€ 1.391,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,17*
€ 1.655,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,24*
€ 1.646,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,77*
€ 1.576,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,48*
€ 1.530,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,65*
€ 1.473,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
52182
ab € 6,03*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1165-0015
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.