Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal 1849x1358x424 G 3Ebenen vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-53071
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53071
EAN/GTIN:
     4250692959100
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Fachlast: 150 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von Reifen, geeignet für Reifendurchmesser 578 mm - 624 mm, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
20.94 kg
Höhe:
1850 mm
Länge:
1358 mm
EAN:
4250692959100
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
53071
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal 3 ebenen, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,65*
€ 149,40*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,07*
€ 149,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,71*
€ 150,07*
Frei Haus
ab € 123,01*
€ 155,43*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,61*
€ 197,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.