Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 1296x496x40x0.70 200kg m.FB-Träger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0004-0031
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0031
EAN/GTIN:
     4250692925488
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 40 mm, mit Fachtrennblechlochung zur einfachen Fachunterteilung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.11 kg
Breite:
500 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1300 mm
EAN:
4250692925488
Tragkraft:
200 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0031
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 40,06*
€ 54,23*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 40,06*
€ 54,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,57*
€ 56,19*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,58*
€ 56,25*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 57,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12115
ab € 37,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14388
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.