Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden FBR Set / 1296x596x40x0.70 200kg m.FB-Träger verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0004-0032
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0004-0032
EAN/GTIN:
     4250692925495
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Höhe Fachboden 40 mm, mit Fachtrennblechlochung zur einfachen Fachunterteilung
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.42 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
1300 mm
EAN:
4250692925495
Tragkraft:
200 kg
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0004-0032
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, bito fachboden, fachboden, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 44,84*
€ 61,01*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 44,87*
€ 61,03*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,20*
€ 62,39*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 62,45*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 62,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12120
ab € 41,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14389
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.