Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C0660-0024 Herst.-Nr.: C0660-0024 EAN/GTIN: 4250692909525 |
| |
|
| | |
| der Klassiker zum Einlagern - ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!, Spanplatten 38 mm der Güte V20 E1, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 42.94 kg | EAN: | 4250692909525 | Farbe: | Traversen RAL 5010 Enzianblau | AX2012_ID: | C0660-0024 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 185,88* | € 230,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 185,67* | € 230,10* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,75* | € 231,78* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,14* | € 231,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,88* | € 232,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|