Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene PRO Set / 1350x1100 67L Gittersegment RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0660-0043
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0660-0043
EAN/GTIN:
     4250692941884
Suchbegriffe:
Palettenregal Zusatzebene
ideal für Kommissionieranwendungen (licht- und wasserdurchlässig), Einlegegitter, Maschenweite 50 x 50 mm, glanzverzinkt, leichtes Kommissionieren auch bei schlechtem Licht in Lagerhallen, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente vor Beschädigungen beim Ein- und Auslagern
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
20.12 kg
Länge:
1350 mm
EAN:
4250692941884
Farbe:
Traversen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0660-0043
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal, Palettenregale, PRO, Fachebenen, Fachebene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 237,44*
€ 290,09*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 237,30*
€ 290,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,00*
€ 291,70*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,28*
€ 292,68*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,41*
€ 295,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.