Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C0760-0004 Herst.-Nr.: C0760-0004 EAN/GTIN: 4250692926201 |
| |
|
| | |
| je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente, Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, inkl. Befestigungsclips, glanzverzinkt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 11.91 kg | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 2500 mm | EAN: | 4250692926201 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C0760-0004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 115,06* | € 144,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 115,51* | € 144,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 116,16* | € 146,06* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,26* | € 146,59* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,50* | € 147,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|