Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen FBR Set / Stützenverbinder 1999.0x1.00x324 unmontiert PA-Niet verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1200-0006
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1200-0006
EAN/GTIN:
     4250692966177
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
stützrahmen steckregal bito
stützrahmen steckregal
zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, alle Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.26 kg
EAN:
4250692966177
Höhe:
2000 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1200-0006
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 43,33*
€ 58,98*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 43,44*
€ 58,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,94*
€ 59,66*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 59,73*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,95*
€ 60,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.