Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrahmen FBR Set / Stützenverbinder 1849.0x1.00x424 unmontiert PA-Niet R3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1200-0027
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1200-0027
EAN/GTIN:
     4250692966887
Suchbegriffe:
Steckregalstützrahmen
Stützrahmen Steckregal
zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, Stützen kunststoffbeschichtet in RAL 3000 Feuerrot, restliche Bauteile verzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
6.39 kg
EAN:
4250692966887
Höhe:
1850 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1200-0027
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 53,84*
€ 70,54*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 53,86*
€ 70,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 54,91*
€ 71,80*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 71,84*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12215
ab € 0,2017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.