| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1200-0212 Herst.-Nr.: C1200-0212 EAN/GTIN: 4250692967181 |
| |
|
| | |
| zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, alle Bauteile glanzverzinkt, Bitte beachten: Verlängerte Lieferzeit Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 7.18 kg | EAN: | 4250692967181 | Höhe: | 2200 mm | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1200-0212 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 77,71* | € 99,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 77,73* | € 99,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 78,78* | € 101,08* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,82* | € 101,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,02* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|