| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1200-0225 Herst.-Nr.: C1200-0225 EAN/GTIN: 4250692967310 |
| |
|
| | |
| zu jeder Zeit flexibel erweiterbar, bestehend aus 2 Stützen, 3 bis 5 Stützenverbindern, 2 Fußplatten, alle Bauteile glanzverzinkt, Bitte beachten: Verlängerte Lieferzeit Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 12.72 kg | EAN: | 4250692967310 | Höhe: | 3000 mm | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1200-0225 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 116,20* | € 147,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 116,22* | € 147,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 117,22* | € 148,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,60* | € 149,37* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,21* | € 150,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|