Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Anbaufeld 25mm-Boden Set / Archivregal 70kg 1849x 996x324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1251-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1251-0001
EAN/GTIN:
     4250692956000
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Fachlast: 70 kg, Feldlast: 500 kg, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
17.11 kg
Höhe:
1850 mm
EAN:
4250692956000
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1251-0001
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Regale, Lagerregale, Steckregale, Aktenregale, Büroregale, Ordnerregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Archivregale, Kommissionieren, Picken, FiFo, Bereitstellregale, Bereitstellregal, Warenbereitstellung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 147,40*
€ 185,50*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 148,06*
€ 185,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 185,66*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 185,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 186,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
52182
ab € 6,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1165-0006
ab € 14,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0015-0002
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.