Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Anbaufeld 25mm-Boden Set / Archivregal 70kg 2199x 996x324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1251-0002
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1251-0002
EAN/GTIN:
     4250692956024
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Fachlast: 70 kg, Feldlast: 500 kg, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
20.15 kg
Höhe:
2200 mm
EAN:
4250692956024
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1251-0002
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Regale, Lagerregale, Steckregale, Aktenregale, Büroregale, Ordnerregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Archivregale, Kommissionieren, Picken, FiFo, Bereitstellregale, Bereitstellregal, Warenbereitstellung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 175,73*
€ 217,86*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 175,85*
€ 217,86*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,52*
€ 218,00*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,31*
€ 218,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,04*
€ 218,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
52182
ab € 6,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C1165-0006
ab € 14,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0015-0002
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.