Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Reparaturmuffe "GTQR 16" Mantelschadenlänge max. 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-000.955
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     000955
EAN/GTIN:
     4022589026666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Reparaturmanschette
Reparaturband
Schrumpfmanschette
Manschette
  • geeignet zur Verwendung im Wasser, Erdreich, Freiluft und in Installationskanälen
  • repariert, dichtet und schützt den beschädigten Kabelmantel in nur einem Arbeitsgang
  • Anwendung z. B. in Gebäuden, im Erdreich, auf Baustellen, auf Messen und Kabelpritschen
  • UV-beständig
  • Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
  • mit Doppeldichtung
  • kein Spezialwerkzeug erforderlich
  • gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen
  • Temperaturbereich: - 40 °C bis + 140 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelmanschette
Länge:
121 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 21,06*
€ 5,46*
ab € 15,96*
€ 22,66*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 22,91*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,53*
€ 24,89*
Lager 6186
8 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 18,08*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.