Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler Glattbach mit Tragegriff, FI, Zul. 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-014.024.0121-1
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     014.024.0121-1
EAN/GTIN:
     4028232147948
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi-verteiler ip54
vollgummi verteiler
Mobile Stromversorgung
... damit der Strom dort hinkommt, wo Sie ihn brauchen!
  • für härteste mobile Einsätze im Baugewerbe, im
    Handwerk, in der Industrie und in der Landwirtschaft
  • stückgeprüft, auf Wunsch auch mit Prüfprotokoll
  • größtmögliche elektrische Sicherheit für mobile Lösungen
  • Sonderanfertigungen - (fast) alles ist möglich
  • individuelle Leitungs- und Laserbeschriftung
  • Vollgummigehäuse mit Tragegriff
  • Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
  • alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
  • die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
  • zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
  • komplett montiert und verdrahtet
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Kabellänge:
2 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
Militärausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
335 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Hängeampel, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Großverteiler, CEE-Gummikombination, CEEnorm-Dreifachkupplung, CEEnorm-Energiepoller, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Unterputzsteckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenleiste, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Unterputzverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Dreifachkupplung, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kleinstverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Strompoller, Cekon-Vollgummiverteiler, Großverteiler, Gummikombination, Hängeampel, Standverteiler, Steckdosen-Kombination CEE, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, CEE-Energieversorgungseinheit, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kleinstverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Standverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kleinverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenleiste, Cekon-Unterputzsteckdosenkombination, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energiepoller, Kleinstverteiler, Kombination, Strompoller, Wandsteckdosenleiste, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Dreifachkupplung, CEE-Energiepoller, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Großverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Strompoller, CEEform-Unterputzverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Großverteiler, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Strompoller, CEEnorm-Wandkombination, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Großverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Standverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Wandkombination, Dreifachkupplung, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummiverteiler, Steckdosenleiste für Wandmontage, Unterputzsteckdosenkombination, Wandsteckdosenkombination, Wandverteiler, CEEform-Dreifachkupplung, CEEform-Energiepoller, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kleinverteiler, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Unterputzsteckdosenkombination, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandsteckdosenleiste, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kleinstverteiler, CEEnorm-Kleinverteiler, CEEnorm-Steckdosenleiste, CEE-Strompoller, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandsteckdosenleiste, Cekon-Energiepoller, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Unterputzverteiler, Cekon-Wandsteckdosenleiste, Kleinverteiler, Steckdosenkombination, Steckdosenleiste, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, Vollgummi-Kleinverteiler, Gummi-Verteiler, Mobile Verteiler, Tragbare Verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.