Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzeitzähler, 230V, max 16A Einwurf 1,00 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzzeitzähler, 230V, max 16A Einwurf 1,00 Stück
Artikel-Nr.:
     6186-040.041-100
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     400410-100-JD
EAN/GTIN:
     4260148831911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
münzzeitzähler kdk
  • 230 V AC, 16 A, 1 Schließer
  • stabiles Kunststoffgehäuse
  • mit Sicherheits-Zylinderschloss
  • 2-stellige LCD-Anzeige für eingeworfene Münzen
  • Aufnahmemenge Münzbehälter 120 Stück
  • Zeiteinstellung bis 255 Minuten
  • beliebig viele Münzen bis max. Zeitvorrat
  • einmaliger Nachlauf 1 min. auf Knopfdruck
  • Maße: 250 x 180 x 140 mm (H x B x T)
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstromzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Stromzähler, Tarifzähler, Vierleiterzähler, Zähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energiezähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Messwandlerzähler, Wirkleistungszähler, Münz-Zeitzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.