Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenlichtzeitschalter, 4 Funktionen, 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6186-101064
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101064
EAN/GTIN:
     4015081011698
Suchbegriffe:
Hutschiene
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Treppenlicht Zeitschalter
  • auch zur Handbetätigung
  • Zeitwahl: 0,5 - 15 min.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Treppenlichzeitschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter eaton, treppenlicht zeitschalter, nachlauf-relais 230v, Blinkrelais, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Stern-Dreieck-Relais, Universal-Zeitrelais, Verzögerungsrelais, Zeitmodul, Zeitrelais, multifunktional, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Miniatur-Zeitrelais, Rückfallverzögertes Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Universalspannungs-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Zeit-Automatik-Relais, Zeitblock, Zeitrelais, blinkend/taktend, Anzugverzögertes Relais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitmodul, Reiheneinbaugerät, Taktgeber-Relais, Wischrelais, Zeitrelais, Ausschaltwischendes Relais, Einschaltwischendes Relais, Impulsgeber, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Relais, Steckrelais, Zeitbaustein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 16,77*
€ 22,11*
2
€ 5,95*
ab € 16,94*
€ 22,13*
1
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 23,24*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 23,24*
Lager 6186
nicht lagernd
1
€ 6,00*
ab € 29,95*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.