Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Abzwg.kl. 25mm² 1-pol 400V schw., 2 x 25mm² u. 2 x 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Abzwg.kl. 25mm² 1-pol 400V schw., 2 x 25mm² u. 2 x 16mm²
Artikel-Nr.:
     6186-126.116
Hersteller:
     Elkutec
Herst.-Nr.:
     18.13.013
EAN/GTIN:
     4028232300046
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
  • zum einfachen Zusammenstellen nach Bedarf
  • 25 mm² 2 Klemmstellen 25 mm² und 2 Klemmstellen 16 mm²
  • 35 mm² 2 Klemmstellen 35 mm² und 2 Klemmstellen 25 mm²
  • zur Befestigung auf Norm-Tragschiene 35 mm
Weitere Suchbegriffe: N- und PE-Schiene, N-Klemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE-Klemme, PE-Schiene, Zubehör für Anreihverteiler, Anschlussklemme, N/PE-Schiene, Null-Leiterklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Leitungsklemme, N-Schiene, PE+N Klemmschiene, Schutzleiterklemmschiene, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, PE/N-Klemme, PE+N-Klemme, PE-Klemmschiene, Trennklemme, Abzweigklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00027*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00043*
€ 0,00051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00027*
€ 0,00032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.