| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-230.585 Herst.-Nr.: 230.585 EAN/GTIN: 4260148833694 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Wechsel- und Drehstromzähler zur 1 bzw. 2 Richtungsmessung, fabrikneu
- geeignet für Verrechnungszwecke
- mit Zählernullstellung
- Anzeige über LC-Display
- ideal geeignet für Kleineinspeisungen von Photovoltaik, Windkraft usw.
- Nennspannung: 3 x 230/400 V, 50 - 60 Hz
- Stromstärke: 5 (85) bzw. (100)A
- Genauigkeitsklasse: 2
- mit 2 S0-Impulsausgängen
- Konformitätserklärung nach MID
- Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Stromzähler, Tarifzähler, Vierleiterzähler, Zähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberz..., Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzä..., Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberz..., Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberz..., Elektronischer Impulsgeberzähler, Energiezähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Messwandlerzähler, Wirkleistungszähler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 93,94* | € 120,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6186 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,07* | € 124,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|