Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI 40A, 4-pol., 0,03A, - Eaton 235410 PFIM-40/4/003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-235.410
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     235410
EAN/GTIN:
     4015082354107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • 230/400 V AC
  • Stoßstromfestigkeit: 250 A 8 / 20 µs
  • mit Kombi-Rahmenklemmen
  • Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße (nach DIN 43880):
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, eaton schutzschalter, FI, FI/LS-Schalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, FI-Automat, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Personenschutzautomat, RCBO, RCD, SRCD, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI-Bergbau, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, RCCB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
nicht lagernd
€ 6,00*
ab € 33,89*
€ 45,90*
€ 6,90*
ab € 85,01*
€ 123,11*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.