Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Leertrommel bl-sw Trommelkörper+Steckdosen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-261.614
Hersteller:
     Jumbo Spiele
Herst.-Nr.:
     261.614
EAN/GTIN:
     4028232285015
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel
  • größtmögliche elektrische Sicherheit für
    mobile Lösungen
  • Sonderanfertigungen - (fast) alles ist möglich
  • individuelle Leitungs- und Laserbeschriftung
  • stückgeprüft - auf Wunsch mit Prüfprotokoll
  • spritzwassergeschützte, sicherheitsgeprüfte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
  • umfangreicher Ersatzteilservice
  • Thermoschutzschalter nach VDE 0620 für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer
  • mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen
    mit Klappdeckeln für den Innen- und Außenbereich
  • integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
  • Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C
Hinweis:
Mehrere Leitungsroller dürfen nicht in Reihe geschaltet werden.
Personen z.B. Kinder welche nicht die geistigen/körperlichen Voraussetzungen erfüllen, dürfen den Leitungsroller nur unter Aufsicht einsetzen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Arretierung:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Feinsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, jumbo leertrommel, geräte-leertrommel, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Kabelaufroller, Rasenmähertrommel, Automatik-Aufroller, Automatik-Kabelaufroller, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Tragbare Kabeltrommel, Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox, Kabeltrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.