Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-BWM-120° /WDM, alu 16m IP54,Kleintier-Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-265.51
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     26551
EAN/GTIN:
     3505100265511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Bewegungsmelder
Präsenzmelder
Automatik-Wächter
Funkbus
  • mit intelligenter Kleintier-Unterdrückung
  • Click-Montagesystem, auch über einer UP-Dose
  • dreh- und neigbarer Sensorkopf
  • mit Unterkriechschutz manuell oder per Handsender zuschaltbar
  • inkl. Handsender AUTO/ON/OFF
  • 300° Ausführung inkl. Ecksockel
  • 230 V AC, 50 Hz
  • für Außen- und Innenmontage
  • Erfassungsbereich: 120° / 240° / 300° Horizontal + 360° Unterkriechschutz
  • Reichweite: max. 16 m frontal, 8 m seitl., Ø 4 m Unterkriechschutz
  • Dämmerungsschwelle: 5 - 2.000 Lux
  • Zeitregler: 10 sek. - 20 min. / Impuls
  • Montagehöhe: 2 - 5 m
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • IP 54 / Schutzklasse II
  • Maße: 148 x 105 x 85 mm (L x B x H)
  • inkl. RC SG 4000 Handsender

Schaltleistung:

  • 2.000 W / 8,7 A ohmsch
  • 1.000 W / 4,35 A induktiv
  • 300 W / LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
32.000000 m
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Schaltleistung:
2000 W
Max. Einschaltstrom:
8.7 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.