| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-266.600 Herst.-Nr.: 266.600 EAN/GTIN: 4028232141724 |
| |
|
| | |
| - größtmögliche elektrische Sicherheit für
mobile Lösungen - Sonderanfertigungen - (fast) alles ist möglich
- individuelle Leitungs- und Laserbeschriftung
- stückgeprüft - auf Wunsch mit Prüfprotokoll
- spritzwassergeschützte, sicherheitsgeprüfte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- umfangreicher Ersatzteilservice
- Thermoschutzschalter nach VDE 0620 für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer
- mit geschlossener, abnehmbarer Front-Platte
- zur individuellen Bestückung
- integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C
Hinweis: Mehrere Leitungsroller dürfen nicht in Reihe geschaltet werden. Personen z.B. Kinder welche nicht die geistigen/körperlichen Voraussetzungen erfüllen, dürfen den Leitungsroller nur unter Aufsicht einsetzen. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit Arretierung: | ja | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Feinsicherung: | nein | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, jumbo leertrommel, geräte-leertrommel, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Kabelaufroller, Rasenmähertrommel, Automatik-Aufroller, Automatik-Kabelaufroller, Gummi-Kabeltrommel, Kabelbox, Tragbare Kabeltrommel, Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox |
| | |
| |