Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Leitung H07BQ-F 3G1,5 leuchtorange, 50m Ring,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR-Leitung H07BQ-F 3G1,5 leuchtorange, 50m Ring,
Artikel-Nr.:
     6186-312.500.28
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     312.500.28
EAN/GTIN:
     4028232214176
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Illu Leitung
Die Spitzenqualität für härteste Baustellenbedingungen.

  • Vollpur-Leitung H07BQ-F mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. transportable Motoren, Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft an Handleuchten und Handmaschinen
  • außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest, hochflexibel
  • feindrähtige Litzenleiter
  • Nennspannung: 450/750 V
  • extrem witterungsbeständig
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
  • Lieferlänge: 50 m-Ringe oder Meterware
Weitere Suchbegriffe: Illuleitung, Illuminationsleitung, gummischlauchleitung 3x1, illu leitung, A03VV-F, A05VV-F, A07RCND5-F, Flexible Leitung, kunststoff-isoliert, H03RR-H, H03VVH2-F, H05BB-F, H07ZZ-F, Kunststoffschlauchleitung, NSHÖU, NYLHYfl, NYLHYrd, Schwere Gummischlauchleitung, SIHF, A05RND5FM-F, A05RN-F, Geräte-Anschlussleitung, H03RN-F, H03VV-F, H05BQ-F, H05RN-F, H05SSD3T-K, H05SS-F, H05V2V2-F, H05VV-F, Kältebeständige Leitung, NMHVÖU, Ölbeständige Leitung, Schlauchleitung PVC-isoliert, Tauchmotorleitung, TML, Wärmebeständige Leitung, A07RND5FM-F, H03RR-F, H03VVH, H05RR-F, H05SSD3-K, H05SST-F, H07RN8-F, H07RN-F, Kunststoffindustrieleitung, Leitung, NSHCÖU, NSSH, NSSHÖU, gummi-isoliert, H03V2V2-F, H05GG-F, Kunststoffleitung, NSHTÖU, PUR-Schlauchleitung, PVC-Schlauchleitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Silikonleitung, Fahrstuhlleitung, Flachkabel, Flachleitung, Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsat, Elektronikleitung, H07VVD3H6-F, H07VVH6-F, H07RND3-F, H07RND5-F, H07RTD3-F, H07RTD5-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, H05V2V2D3-F, H05RND3-F, H05RND5-F, H05RNH2-F, H05RTD3-F, H05RTD5-F, H03VH7-H, H03VH7H-F, H01N2-D, H01N2-E, H03RT-H, Gummi-Flachleitung, Gummiisolierte Schweißleitung, Gummileitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Zwillingsleitung, Aufzugskabel, Aufzugsleitung, Aufzugssteuerleitung, Anschlussleitung, 2YSLCY, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Tannenbaumleitung, Steuerleitung, Steuerkabel, Textilgeflecht-Leitung, Textilumhüllte Leitung, Signalleitung, Schweißleitung, Verbindungsleitung, PVC-Flachleitung, Pendelschnur, NGFLGÖU, NYPLYW, NYDY, NTSK, NPL, Messleitung, LIYCY, LIYY, Liftkabel, textilumhüllt, Leuchtenanschlussleitung, Industrieelektronikleitung, Illuminationsflachleitung, HSGNA, HSTCN, HSTGNA, HSTN, Kabel, JE-LiYCY, Gummi-Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,353*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,723*
€ 2,05037
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,633*
€ 1,94327
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,563*
€ 1,85997
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,353*
€ 1,61007
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
310.600
ab € 1,7112*
Ähnlich
Eupen
560409
ab € 1,4903*
Ähnlich
Jäger Direkt
312.500.06
ab € 1,353*
Ähnlich
Pecso
IH7B03015BLB
ab € 1,11*
Ähnlich
Jäger Direkt
312.500.05
ab € 1,353*
Ähnlich
Jäger Direkt
312.500.07
ab € 1,353*
Ähnlich
Pecso
IH7B03015V4B
ab € 1,11*
Ähnlich
Pecso
IH7B03015A5B
ab € 1,846*
Ähnlich
Pecso
IH7B03015ARB
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.