Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderltg. H07V-U 1,5 starr viol 100m Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Aderltg. H07V-U 1,5 starr viol 100m Ring
Artikel-Nr.:
     6186-317.515.10
Hersteller:
     Meinhart Kabel
Herst.-Nr.:
     13
EAN/GTIN:
     4028232121566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07V-U
h07v-u 100 m 1.5 mm²
h07v-u
h07 v-u 1,5mm

H07V-U (YE):

  • eindrahtig, gemäß VDE 0281-3
  • zur Verlegung in Rohren auf und unter Putz
  • Nennspannung: 450 / 750 V
  • bis 4 mm² im Karton verpackt, größere Querschnitte in Folie
  • Temperaturbereich: + 5 °C bis + 70 °C

H07V-R (YM):

  • mehrdrähtig, gemäß VDE 0281-3
  • zur Verlegung in Rohren auf und unter Putz
  • Nennspannung: 450 / 750 V
  • in Folie verpackt
  • Temperaturbereich: + 5 °C bis + 70 °C
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Weitere Suchbegriffe: H05V2-K, H05V2-R, H05V-K, H05V-U, H07G-K, H07V3-R, H07V-K, H07V-R, H07Z-K, H07Z-R, H07Z-U, Klingeldraht, LIK, N2GSA, N7YAF, SID, Temperaturbeständige Leitung, H00V-D, H05Z1-U, H07G-R, H07V2-K, H07V2-U, LIFY, N2GFA, N2GFAF, N4GA, NHXA, NSGAFÖU, SIA, Wärmebeständige Leitung, A05SJ-K, A05SJ-U, Aderleitung, H00V3-AD, H00V3-D, H03VH7-H, H05G-K, H05V2-U, H05Z-K, H05ZU/K, H07G-U, H07V2-R, H07V3-U, Installationsdraht, LIY, N4GAF, N7YA, NHXAF, Schaltdraht, SIAF, SIF, SIF/GL, Silikonleitung, Y-Draht, H00V-AD, H05G-U, H05SJ-K, H05S-K, H05SS-K, H05S-U, H05Z-R, H05Z-U, H07Z1-U, Kunststoff-Industrieleitung, Leitung, Montagedraht, NSGA, NSGAFCMÖU, Verdrahtungsleitung, Halogenfreie Mantelleitung, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, Feuchtraum-Mantelleitung, Feuchtraumleitung, YR, (N)YCM, Unkonfektionierte Leitung, Unkonfektioniertes Kabel, Stegleitung, PVC-Leitung, PVC-Mantelleitung, NYBUY, NYIF, NYIFY, NYM, NYM(ST), NYM(St)-J, NYM-J, NYM-JZ, NYM-O, NYM-OZ, NYMT, NHMH, NHMH-J, NHMH-O, NHXMH, Ni2XY, Installationsleitung, J-FY, IYYFL, Mantelleitung, PVC-Aderleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2243*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,3043*
€ 0,36212
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.