| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-319.720 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4028232278109 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 75 Ω
- doppelt geschirmt
- digitaltauglich
- Geflecht: 128 x 0,12 mm, Alu
- min. Biegeradius: 40 mm
- Dielektrikum: 4,8 mm Ø
- Außendurchmesser: 6,9 mm
- mit Metermarkierung
- passender F-Stecker: Artikel 790.049
Dämpfung bei 20 °C/100 m: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, Antennenkabel, Koaxialleitung, RG 11, RG 174, RG 59/B/U, RG 62, RG 71, SAT-Kabel, Twinax-Leitung, A-2YK2Y, Antennenleitung, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, RG 213/U, S-2YCC2Y, Twinaxial-Kabel, Koaxkabel, KOKA, RG 214, RG 58 C/U, RG 6, RG-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triaxial-Kabel, Twinax, BK-Kabel, RG 223, RG 8, Triax, Videokabel, Unkonfektionierte Leitung, Unkonfektioniertes Kabel, Koaxial-Kabel, Kabelroller, Kabelaufroller, SAT-Anschlussleitung, SAT-Material, Kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |