Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Leitung NYM-J 3x1,5 500m-Trommel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-328.315.500
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     020302
EAN/GTIN:
     4028232119921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NYM-J
nym-j 3g1,5 tr500
nym-j 3x1,5
nym-j
  • zur Verlegung über, auf, in und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
  • diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor Sonneneinstrahlung geschützt sind
  • blanker, eindrahtige Kupferleiter (ab 16 mm² mehrdrähtig)
  • mit Lagenversiegelung
  • Aderumhüllung, Isolierhülle und Mantel aus PVC
  • gemäß VDE 0250
  • Nennspannung: 300 / 500 V
  • aufgewickelt auf einer 500 m Holz-Einwegtrommel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Durchmesser:
1.38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Tragorgan:
ohne
Schutzhülle:
ohne
Bleimantel:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Isolationserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum-Mantelleitung, Halogenfreie Mantelleitung, NYM-O, NYM-OZ, (N)YCM, Leitung, NHMH-J, NHMH-O, Ni2XY, NYM, NYMT, Feuchtraumleitung, Mantelleitung, NHXMH, NYM(St)-J, PVC-Mantelleitung, YR, Installationsleitung, KLD, Klingeldraht, NHMH, NYBUY, NYM(ST), NYM-JZ, H00V3-AD, H00V3-D, H00V-AD, H00V-D, H03VH7-H, H05G-K, H05G-U, H05Z1-U, H05Z-K, H05Z-R, H05Z-U, H05ZU/K, H07Z1-U, H07Z-K, H07Z-R, H07Z-U, H05SS-K, H05SJ-K, H05S-K, H05S-U, H05V2-K, H05V2-R, H05V2-U, H05V-K, H05V-U, H07G-K, H07G-R, H07G-U, H07V2-K, H07V2-R, H07V2-U, H07V3-R, H07V3-U, H07V-K, H07V-R, H07V-U, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, Y-Draht, Wärmebeständige Leitung, A05SJ-K, A05SJ-U, Aderleitung, Unkonfektionierte Leitung, Unkonfektioniertes Kabel, Temperaturbeständige Leitung, Silikonleitung, SIF, SIF/GL, SID, SIA, SIAF, Stegleitung, Verdrahtungsleitung, Schaltdraht, PVC-Leitung, Montagedraht, N4GA, N4GAF, N7YA, N7YAF, N2GFA, N2GFAF, N2GSA, NSGA, NSGAFCMÖU, NSGAFÖU, NYIF, NYIFY, NHXA, NHXAF, Kunststoff-Industrieleitung, LIY, LIFY, LIK, Installationsdraht, J-FY, IYYFL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7486*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,8686*
€ 1,03363
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8586*
€ 1,02173
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,8386*
€ 0,99793
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,8086*
€ 0,96223
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.