Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer kontaktlos PAN Voltfinder, incl.Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Detektor
Spannungs-Detektor
Artikel-Nr.:
     6186-330.022
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9120037330022
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
  • vollisolierter, einpoliger Phasenprüfer, ideal zum Auffinden von Bruchstellen in Kabeln, defekter Lampen in Lichterketten etc.
  • eine rote LED in der Spitze und ein Signalton zeigen das Vorhandensein einer Wechselspannung von 12 - 1.000 V an
  • LED-Taschenlampe
  • CAT III 1.000 V
  • Lieferung mit Batterien (2 x AAA)
  • Abmessungen: 156 x 20 x 20 mm
  • Gewicht: 40 g
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer, Lastprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdoseprüfer, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Elektonik-Spannungsprüfer, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Steckdosentester, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Digital-Messgerät, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Phasenprüfer, SCHUKO-Testgerät, Spannungs- und Phasenanzeiger, Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 15,08*
Lager 6186
83
€ 4,50*
ab € 9,91*
€ 18,51*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 27,74*
4 Tage
78
€ 6,99*
ab € 20,73*
€ 29,33*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
050263
ab € 71,39*
Ähnlich
Benning
050261
ab € 41,54*
Ähnlich
Benning
50262
ab € 50,84*
Ähnlich
Pancontrol
PAN PSD190
ab € 2,82*
Ähnlich
Ernst
0480
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.