Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschl.Ltg. RN-F 5G6, 0,5m sw 1.Seite CEE-Stecker 32A, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschl.Ltg. RN-F 5G6, 0,5m sw 1.Seite CEE-Stecker 32A, 400V
Artikel-Nr.:
     6186-337.100-5
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     337.100-5
EAN/GTIN:
     4028232111055
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 32 a 400 v 6h
anschlussleitung
  • zur Herstellung von Adapterleitungen
  • 1. Seite - CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 6 h
    2. Seite - abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)
  • schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
  • Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Länge:
0.5 m
Mantel-Material:
Gummi
Nennspannung:
400 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
17.0 mm | 20.0 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5, Flachleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, SCHUKO-Zuleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Stromkabel, Zuleitung, Kleingerätezuleitung, Verlängerungskabel, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Anschlussleitung, SIROX®, CEE-Steckdose, CEE-Stecker 5-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.