Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.H07RN-F 3G1,5, 10m sw H07RN-F 3G1,5 qmm, VG-Stecker+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-344.510
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     344.510
EAN/GTIN:
     4028232324219
Suchbegriffe:
Flachleitung
Konfektionierte Leitung
Leitung
SCHUKO-Zuleitung
  • direkt vom Hersteller
  • individuelle Sonderausführungen lieferbar
  • stückgeprüft
  • auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
  • erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
  • mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Eitiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
  • mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel
  • mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
  • Nennspannung: 250 V~
  • Nennstrom: 16 A
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
SCHUKO-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Material:
Gummi
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm | 12.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.