Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-389.79 Herst.-Nr.: 6LF22PPG/1BP EAN/GTIN: 5410853038979 |
| |
|
| | |
| - die leistungsstärkste Alkali-Batterie von Panasonic
- auslaufsicher - lange Lebensdauer
- lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
- Blisterverpackung - ideal für den Ladenverkauf
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Babyzelle, Foto Batterie, Fotomicro-Batterie, Hörgerätbatterie, Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Lady-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Microzelle, Mono Longlife-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Primärbatterie, Super-Batterie, Uhrenzelle, Duplex-Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Knopfbatterie, Knopfzellenbatterie, Licht Spezial-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Mignonzelle, Minicell, Mono Alkaline-Batterie, Motor Special-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photo Batterie, Photomicro-Batterie, Rundzelle, Superplus Tray-Batterie, Taschenrechner-Batterie, Work Special-Batterie, Baby Alkaline-Batterie, Batterie für Fernbedienung, Blockbatterie, E-Block Alkaline-Batterie, Elektronik-Batterie, Kleincomputer Knopfzelle, Longlife-Batterie, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Uhrenbatterie, Alkaline, Baby Longlife-Batterie, Batterie, Duplex Longlife-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Electronic-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Licht Special-Batterie, Monozelle, Multilife-Batterie, Powerlife-Batterie, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,02* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,46* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,31* | | | | Lager 6186 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,97* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|