Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYCWY 4x25qmm / 16qmm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-392.425-TR
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     080025
EAN/GTIN:
     4028232251409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCWY
erdkabel 4x25mm²
erdkabel 25mm²
  • Kabel NYCWY nach DIN 0276 Teil 603
  • Mantel aus PVC/PVC
  • flammwidrig nach DIN EN 50265-2-1
  • Nenn-/Isolierspannung: 0,6 / 1 kV
  • Farbe: schwarz
  • Meterware - abgelängt nach Ihren Wünschen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Konzentrischer Leiter:
Cu
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Isolationserhalt:
nein
Funktionserhalt:
nein
Außendurchmesser ca.:
27.6 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, Halogenfreies Kabel, Hausanschlusskabel, N2X2Y, N2XCH, NAY2Y, NAYCWY, NHXCHX, Starkstromleitung, Energiekabel, N2XH, NAYY, NYFGY, NYRY, Mittelspannungskabel, NHXCHX-FE, NHXHX, NY2Y, NYKY, Energieverteilungskabel, Hochspannungskabel, Kabel, N2XY, NA2X2Y, NHXCH, NHXH, NHXHX-FE, Niederspannungskabel, NYCY, NYY, NYY-oe-J, Starkstromkabel, Steuerkabel, H00V3-AD, H00V3-D, H00V-AD, H00V-D, H03VH7-H, H05G-K, H05G-U, H05Z1-U, H05Z-K, H05Z-R, H05Z-U, H05ZU/K, H07Z1-U, H07Z-K, H07Z-R, H07Z-U, H05SS-K, H05SJ-K, H05S-K, H05S-U, H05V2-K, H05V2-R, H05V2-U, H05V-K, H05V-U, H07G-K, H07G-R, H07G-U, H07V2-K, H07V2-R, H07V2-U, H07V3-R, H07V3-U, H07V-K, H07V-R, H07V-U, Halogenfreie Mantelleitung, Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung, Feuchtraum-Mantelleitung, Feuchtraumleitung, Y-Draht, YR, Wärmebeständige Leitung, A05SJ-K, A05SJ-U, (N)YCM, Aderleitung, Unkonfektionierte Leitung, Unkonfektioniertes Kabel, Temperaturbeständige Leitung, Silikonleitung, SIF, SIF/GL, SID, SIA, SIAF, Stegleitung, Verdrahtungsleitung, Schaltdraht, PVC-Leitung, PVC-Mantelleitung, Montagedraht, N4GA, N4GAF, N7YA, N7YAF, N2GFA, N2GFAF, N2GSA, NSGA, NSGAFCMÖU, NSGAFÖU, NYBUY, NYIF, NYIFY, NYM, NYM(ST), NYM(St)-J, NYM-J, NYM-JZ, NYM-O, NYM-OZ, NYMT, NHMH, NHMH-J, NHMH-O, NHXMH, Ni2XY, NHXA, NHXAF, Klingeldraht, Kunststoff-Industrieleitung, Leitung, LIY, LIFY, LIK, Installationsleitung, Installationsdraht, J-FY, IYYFL, Mantelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,1941*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 19,1041*
€ 22,73388
pro Meter
ab 200 Meter
€ 18,8641*
€ 22,44828
pro Meter
ab 500 Meter
€ 18,0441*
€ 21,47248
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 17,5741*
€ 20,91318
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 17,1941*
€ 20,46098
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.