Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASYCOUNT 3,400V,16A,blau CEE-Stecker u. -Kuppl. 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-420.516
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     420516ZC
EAN/GTIN:
     4260148832215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
  • mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
  • elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif
  • Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkommastelle
  • lageunabhängig einsetzbar, MID geeicht
  • Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
  • Genauigkeitsklasse: B
  • in schlagfestem Kunststoffghäuse
  • Kabellänge je Anschlussseite: 0,35 m
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
16 A
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Anzeigeart:
digital
Anzahl der Stellen:
6.2
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, 16a cee-stecker ip44, cee-stecker 16a, cee stecker, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Tarifzähler, Vierleiterzähler, Zähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Wirkleistungszähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,95*
€ 437,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,19*
€ 435,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,13*
€ 421,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.