Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt 750/1500daN L=3m, B=50mm, 1 Stück!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-436.001
Hersteller:
     Girmann KG
Herst.-Nr.:
     RZA50300 mit Label
EAN/GTIN:
     4028232306888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • selbstaufrollende Spanngurte mit Ratsche
  • kein kompliziertes Einstecken des Bandes in die Ratsche
  • keine losen Spannbänder
  • bis zu 3 x schneller als herkömmliche Spannbänder
  • extra starke, beschichtete Stahlhaken
  • entspricht allen zutreffenden Sicherheitsnormen EN 12195-2
  • Länge: 3 m
  • Ladekapazität: 750 daN (765 kg)
  • Risskraft: 1500 daN (1530 kg)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte ratsche, ratschenzurrgurt, zurrgurte 50 mm, Rollbrett, Transportwagen für Hydraulikaggregate, Transportwagen, Hubwagen, Sackkarre, Förderwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.