Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ni-MH Akku, AAA Micro, 1,2Volt 750 mAh Evolta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-452.67
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HHR-4MVE/2B
EAN/GTIN:
     5410853045267
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • bis zu 1.000 x wiederaufladbar
  • ohne Memoryeffekt, d.h. kein Kapazitätsverlust bei Zwischenaufladungen
  • hochstromentladefähig
  • umweltfreundlich
  • Blisterverpackung - ideal für den Ladenverkauf
*optimal für schnurlose Telefone älterer Bauart
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
750 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Trocken:
ja
Geschlossen (versiegelt):
ja
Akkupack:
nein
Einsatz im Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Traktionsbatterie:
nein
Gewicht:
26 g
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 750 mah aaa, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, Akku, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Batterie, Bleigelakku, Mignon Akku, Mono Accu, NC-Akku-Micro, Nickel-Cadmium-Akku, Baby Akku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, Accu, Accu Plus, Akku für Brandmelderzentrale, Lady Accu, Mono Akku, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale, Accu rechargeable, Accu-E-Block, E-Block-Akku, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Ni-MH-Akku
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
894
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,51*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,78*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,06*
€ 5,81*
Lager 6186
252
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 6,44*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.