Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass 55, pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.424.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.424.37
EAN/GTIN:
     4028232321966
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
abdeckung für leitungsauslass
  • für den ortsfesten Anschluss von Betriebsmitteln
  • ideal auch als Auslass für Lautsprecherleitungen und Audio-Verbindungen
  • schraubenlose, sichere Abdeckung
  • mit Zugentlastung
  • ohne Krallenbefestigung
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Kabelauslass
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Zugentlastung:
ja
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhaube, Antennen-Abdeckung, Glasabdeckung, Klappdeckel, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, VDO-Anschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Kombidose, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modularset, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, Zentralstück, Zwischenring, Abdeckung D-Subminiatur, Fernmeldeanschlussdose, Kommunikationselement für Installationsschalterpro, Modem-Anschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zwischenplatte, AB-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Blindverschluss, Fax-Anschlussdose, Fernsehanschluss, Kombiplatte, Montageplatte, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, VDO-Abdeckung, Zwischenrahmen, OPUS® 55 Leitungsauslass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.