Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLE-OPUS 55-Wandsender-Modul für Wippen (BLE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLE-OPUS 55-Wandsender-Modul für Wippen (BLE)
Artikel-Nr.:
     6186-514.448
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     514.448
EAN/GTIN:
     4028232424131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandsender
wandsender
  • das Bluetooth™ Low Energie Tastmodul ist für den Einsatz in der Gebäudetechnik angedacht
  • kann z.B. für Licht- und Rolladensteuerung verwendet werden
  • das Tastmodul ermöglicht die Funkkommunikation mit Bluetooth Geräten
  • das Tastmodul ist zur Verwendung von OPUS® 55 Rahmen und Wandsender Wippen vorgesehen
  • inkl. selbstklebender Folie
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Busankopplung inklusive:
nein
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Funk-Handsender, Bussystem-Hand-/Wandsender, Handsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Sender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Wandsender-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.