Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Not-Aus-Schalter, AP, rot/gelb 20A trennend Gehäuse grau/gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-530.134
Hersteller:
Benedict
Herst.-Nr.:
LTS20 PFHN4 A4
EAN/GTIN:
4028232259030
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Haupt- und Notschalter zur AP-Montage
verriegelbar mit Schloss
Spannung: AC21 690 V, AC23 3 x 400 V
Kontakte: 4 Schließer
... >
Reiheneinbaugeräte und Sicherungsmaterial
>
Haupt- und Notschalter
>
Aufputz Haupt-Not-Aus Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
aufputzgehäuse
,
Lasttrennschalter kompakt
,
Trennschalter
,
Lastschalter
,
Lasttrennschalter
,
Motorenschalter
,
Sicherungslasttrennschalter
,
Umschalter
,
Wartungsschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Ein-Ausschalter
,
Hauptschalter
,
Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung
,
Reparaturschalter
,
Verteilerschalter
,
AP-Not-Aus-Schalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 31,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Not-Aus-Schalter rot/gelb 125A trennend, 4-polig, Fronteinbau
Benedict
LTS125 EHN4 A4
€ 100,26*
Ähnlich
Not-Aus-Schalter rot/gelb 25A trennend, 3-polig, Fronteinbau
Benedict
LTS25 EHN4 A3
€ 23,58*
Ähnlich
Not-Aus-Schalter rot/gelb 32A trennend, 3-polig, Fronteinbau
Benedict
LTS32 EHN4 A3
€ 28,03*
Ähnlich
Not-Aus-Schalter rot/gelb 63A trennend, 4-polig, Fronteinbau
Benedict
LTS63 EHN4 A4
€ 46,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.