Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung f.Panel TW Base 2 und Pro 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-555.1101
Hersteller:
     Shinelong
Herst.-Nr.:
     Remote Control Moon
EAN/GTIN:
     4250716329674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
fernbedienung bewegungsmelder
  • geeignet für alle InnoGreen® LED-Panel mit einstellbarer Lichtfarbe
  • 1 x Zentralfunktion und 4 x Einzelfunktion für Dimm- und Farbverlauf
  • Batterien (AAA) nicht im Lieferumfang enhalten
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Fernbedienung
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Adapter, 1-Phasen-Verbinder, Anschlussstück für Stromschiene, Ausspeisung, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, Durchgangsverdrahtung, Flexibler Verbinder, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, Niedervolt-Adapter, Sensor, Steckdosenelement, Stecker, Stecker/Klemme, Strahleradapter, T-Verbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, 1-Phasen-Einspeisung, Adapter, Anfangseinspeisung, Deckenanschlussdose, Deckeneinspeisung, Einspeisung, Flexkupplung, Kabel, Klemmadapter, Kreuzkupplung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder Kreuzform, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenfassung, Leuchtenanschlussadapter, NV-Adapter, Reihenverbinder, Spiralkabel, T-Kupplung, Universalverbinder, 3-Phasen-Adapter, 3-Phasen-Einspeisung, 3-Phasen-Verbinder, Einspeisekabel, Einspeisungskabel, Flexible Kupplung, Flexverbinder, Gelenkverbinder, Kabelanschlusskasten, Kondensator, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Linienverbinder, L-Verbinder, Mitteleinspeisung, Mitteneinspeisung, Schalter, Schienenverbinder, Spiralleitung, Steckklemme, Verbinder, Winkelverbinder, X-Verbinder, Adapter mit Steckdose, Eckverbinder, Elektrisches Zubehör, Elektrisches Zubehör für Leuchten, Endeinspeisung, End-Einspeisung, Fassung, Gerade Kupplung, Installationsset, Kupplung mit Einspeisung, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Leitung, Leuchtenadapter, Leuchtmitteladapter, Lichtbandverbinder, NV-Lichtpunkt, Platine, Punktauslass, Schieneneinspeisung, Steckverbinder, Stromschienenadapter, Universaladapter, Verbindungsstecker, Verdrahtung, Winkelkupplung, X-Kupplung, Akku, Akkupack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.