Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS Flächenwippe fürSchalter+Taster mit Beschriftungsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.405.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.405.02
EAN/GTIN:
     4028232103449
Suchbegriffe:
Flächenwippe
flächenwippe
  • für Schalter und Taster mit und ohne Beleuchtung
. in reinweiß, alpinweiß, sepiabraun und rot
. glänzend
. leicht zu reinigende Oberfläche
. Wippenmaß 58,6 x 58,6 mm
. passend für alle OPUS 1-Abdeckrahmen (Basic, Kanto, Wave)
Material: Thermoplast, Polycarbonat, biokompatibel,
halogenfrei, schlagzäh, Brandklasse UL94,
VDE Glühdrahtgeprüft
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Druckknopf, Knopf, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Wipptaster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Regulierknopf, Zugschnur, Abdeckung für Jalousie, Abdeckungsset, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Kurzhub-Taste, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Zug-Wechselschalter, Aufsatz-Taste, Bedienteil, Drehgriff, Kontroll-Wippe, Tasterwippe, Wippe mit Beschriftungsfeld, Zeitschalterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalt, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselsch, Zugschalterabdeckung, Zugtasterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Taster, Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterp, Bedienungselement, Drehknopf, Hotelcard, Knebel, Taste, Tipptaster, Wippe, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Mundstabführung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taste, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
560.404.27
ab € 2,38*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.460.27
ab € 2,46*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.506.27
ab € 3,09*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.405.43
ab € 4,65*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.405.51
ab € 4,66*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.405.08
ab € 4,82*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.401.27
ab € 1,68*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.401.04
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.