Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Wippentaster mit elektr. und mechanischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.463
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.463
EAN/GTIN:
     4028232228593
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster
  • mit elektrischer Verriegelung
  • 1-polig
  • mit Steckklemmen
  • 250 V AC, 50 Hz, 10 A (2500 VA)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
nein
Mechanisch bedienbar:
nein
Elektronisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Pole:
1-polig
Weitere Suchbegriffe: AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Rollladenschalter, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Unterputz-Einsatz, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Rollladen-Drehtaster, Schalterelement, Universalschalter, UP-Drehschalter, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Rollladentaster, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Universaltaster, Jalousiecontrol, Jalousietaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter, Wippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.