Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Bewegungsmelder, 180°, weiß 3-Draht-Technik inkl. 50x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Bewegungsmelder, 180°, weiß 3-Draht-Technik inkl. 50x50
Artikel-Nr.:
     6186-560.968.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.968.02
EAN/GTIN:
     4028232324264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
  • in 2 und 3 Draht-Technik, Komplettgerät
  • mit Umschalter Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus 
  • Einschaltdauer  4 bis 240 sek.
  • Nennspannung 230 V A
  • 180° Erfassungswinkel
  • empfohlene Montagehöhe 1,2 m bis 2 m
  • Reichweite bis 9 m
  • Dämmerungsschwelle 5 bis 100 lux
  • Innenmaß: 50 x 50 mm

2-Draht-Technik (mit Triac)

  • für ohmsche Last (Glüh- und 230 V-Halogenlampen) 40 - 400 W
  • geeignet für LED von 5 - 100 VA

3-Draht-Technik (mit Relais)

  • für ohmsche und induktive Last bis max. 2.000 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
1,2 - 2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
9 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220-240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Ausschaltverzögerung:
ja s
Einschaltverzögerung:
nein s
Max. Schaltleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
nein
Frequenz:
50 Hz
Alarmfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Komplett-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Automatik-Wächter, Funkbus, Funk-Wächter, Kompaktwächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Master-Wächter, Nebenstelle, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Funk-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.