Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS Zentral-Trennrelais 750 VA 230V, 50Hz, alpinweiss, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-561.024.27
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     561.024.27
EAN/GTIN:
     4028232213315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennrelais
Trennrelais Jalousie
UP-Signalgeber
  • 230 V AC, 50 Hz, 750 VA
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • separate Netzeinspeisung, keine Belastung der Signalgeber
  • Typ Zentral: 2 Eingänge auf einen Ausgang, Priorität auf Eingang 1
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
561.024.02
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.