Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gN-OPUS 1-Wandsender-Modul PTM 215 für Wippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-561.416
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     561.416
EAN/GTIN:
     4028232435052
Suchbegriffe:
Wandsender
wandsender
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway AHK
  • wartungsfreier Sender, keine Batterie erforderlich
  • passend für Flächenwippe oder Serienwippe jeweils ohne Zwischenring
  • bei Multifunktions-Aktorik über Eintastfunktion mit Serienwippen bis zu 4 Funktionen möglich
  • inkl. selbstklebender Folie
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Busankopplung inklusive:
nein
Ausführung:
Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Funk-Handsender, Bussystem-Hand-/Wandsender, Handsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Sender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Wandsender-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.