Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS gN Tür/Fensterkontakt 868MHz, mit Verschlüsselung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-561.454
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     561.454
EAN/GTIN:
     4028232451359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
  • wartungsfreier Funk-Sender mit Solarzelle
  • optional mit Batterie für z.B. besonders lichtarme Räume wie Keller, etc.
  • mit Standfuß oder zur Klebebefestigung
  • problemloses Einbinden in die greenNet-Software
  • zusätzliche Status-Meldung etwa alle 15 Minuten
  • Maße: Reedkontakt 110 x 19 x 15 mm (L x B x H)
  • Magnet: 75 x 25 x 12 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Fenstergerät
Montageart:
schraubbar
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Meldegruppenterminal, Melder/Kontakt/Sensor, Bussystem-Sensorüberwachung, Meldergruppenterminal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.