Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS gN BRiDGE, 1 Kanal mit Kontrollfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-563.012
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     563.012
EAN/GTIN:
     4028232328880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BIN-OUT
Ausgabemodul
Funk-Schaltaktor
Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
  • Versorgungsspannung: 230 V~, 50 / 60 Hz
  • Schaltleistung: 5 A
  • externer Schalteingang 230 V~
  • Anschlussklemmen: 1,5 mm2 starrer Draht, Steckklemmen
  • es können bis zu 14 gN Sensoren (Wandsender, Bewegungsmelder, Rauchmelder uvm.) eingebunden werden
  • bidirektionaler Funk
  • Repeater-Funktion Level 1 und Level 2, ohne Filterfunktion
  • nicht potentialfrei
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Schaltleistung:
1150 W
Geeignet für C-Last:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
5 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Busankopplung inklusive:
nein
Busmodul abnehmbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
514.448.37
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.