Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS gN Smart Motion Sensor Anwesenheit, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-563.055
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     563.055
EAN/GTIN:
     4028232451083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
  • Versorgungsspannung: 230 V~, 50 / 60 Hz
  • Schaltleistung: 5 A
  • externer Schalteingang 230 V~
  • Anschlussklemmen: 1,5 mm2 starrer Draht, Steckklemmen
  • es können bis zu 14 gN Sensoren (Wandsender, Bewegungsmelder, Rauchmelder uvm.) eingebunden werden
  • bidirektionaler Funk
  • Repeater-Funktion Level 1 und Level 2, ohne Filterfunktion
  • nicht potentialfrei
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Busankopplung inklusive:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.6 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5.2 m
Max. Reichweite frontal:
9 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
9 m
Anzahl der Kanäle:
1
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, Automatikschalter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächtersensor, AP-Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Master-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Automatik-Wächter, Funk-Wächter, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Komplett-Bewegungsmelder, Präsenzmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.