Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS gN Rauchwarnmelder reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-563.069
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     563.069
EAN/GTIN:
     4028232450437
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
  • Rauchmelder zertifiziert nach EN 14604
  • Rauchentwicklung löst sofort einen lauten Alarm (ca. 85 dB) aus
  • zur Visualisierung und Einbindung in Gateway geeignet
  • Batteriebetrieb des Rauchmelders (bis zu 10 Jahre) und Solar-/Batteriebetrieb des EnOcean Sockels
  • mit LED-Funktionsanzeige, sowie Störungs- und Batteriewechselanzeige
  • Batteriekapazitätsschwäche wird 30 Tage lang optisch und akustisch signalisiert
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Rauchmelder
Montageart:
Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, batterie rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, Meldegruppenterminal, Melder/Kontakt/Sensor, Bussystem-Sensorüberwachung, Meldergruppenterminal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.