Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS 55 gN Wandsender mit Serienwippe, polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-563.089.37
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     563.089.37
EAN/GTIN:
     4028232422090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Serien Wippe
serien wippe
  • mit QR-Code zur einfachen Konfiguration in OPUS® SmartHome Gateway
  • Variante für Apple Home Kit Anwendungen
  • Schaltet alle Szenen und Geräte in Apple HomeKit wie z.B. Zwischenstecker oder Philips Hue Leuchten
  • Bis zu sechs bzw. zwölf unterschiedliche Geräte schaltbar
  • frei konfigurierbar über Apple Home Kit
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Busankopplung inklusive:
nein
Ausführung:
Sender-Einsatz
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Funk-Handsender, Bussystem-Hand-/Wandsender, Handsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Sender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Wandsender-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.