Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ W-Sender, 2-fach, I/O studioweiß inkl. Wippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-564.301.71
Hersteller:
     OPUS-GREENNET
Herst.-Nr.:
     564.301.71
EAN/GTIN:
     4028232271629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bedienelement
Gruppentaster
Infrarot-Empfangssensor
Infrarot-Lichtszenentastsensor

Kompatibel mit folgenden Schalterprogrammen:

  • Busch-Jaeger: Solo, Future, Future-linear, Axcent
  • wartungsfreier Sender, keine Batterie erforderlich
  • kann auf die Wand oder auf Material geschraubt oder mittels Selbstklebefolie befestigt werden
  • bis zu 2 bzw. 4 Funktionen im Zusammenhang mit Multifunktions-Aktoren möglich
  • inkl. selbstklebender Folie
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Aufputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Busankopplung inklusive:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.